text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Bosch Wiertło udarowe 32 x 120 x 300mm

Numer artykułu 6V524726
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 10
System mocowania SDS-plus
Długość cięcia (mm) 120
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 300
Średnica wiertła (mm) 32
Średnica wału (mm) 10
System mocowania SDS-plus
Długość cięcia (mm) 120
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Tak
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Z szybką blokadą Nie
Marka Bosch
Kod towaru 82075090
Type Hammer Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 6V524726
EAN 3165140576734
UBB 500512687665
UNSPSC 20111603
Artykuł producenta nr 2608587100
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.