Lampy warsztatowe LED
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
Oświetlenie
LED
Lampy warsztatowe LED
7S984549
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
BRENNENSTUHLnenstuhl Hand lamp HL2 DA 61 M3H2
Dodaj do katalogu
Już nie dostępny
Previous
Next
Numer artykułu
7S984549
Klasa ochrony
III
Współczynnik oddawania barw CRI
80-89
Z wyłącznikiem
Tak
Akumulator
Tak
Typ lampy
Dioda LED niewymienialna
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Klasa ochrony
III
Współczynnik oddawania barw CRI
80-89
Z wyłącznikiem
Tak
Akumulator
Tak
Typ lampy
Dioda LED niewymienialna
Stopień ochrony (IP)
IP20
Z osłoną ochronną
Nie
Ze źródłem światła
Tak
Odpowiednia liczba lamp
2
Temperatura barwowa (K)
['6500', '6500']
Kolor światła
Biały
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
The rechargeable hand lamp from Brennenstuhl is an energy-efficient flashlight with integrated Li-Ion battery 3.7 V /2.2 Ah and a charging indicator. Due to the rubberized surface, the lamp offers ideal grip. It also has the following convincing features:3 hours light duration with fully charged batteryAdditional switching stage for an SMD LED in the luminaire headCharging time approx. 4 hoursFoldable holding foot up to 200° with integrated magnetAdditional 2 magnets on the back and two 360° rotatable hooks for flexible useWith On/Off switchLuminous flux 300 + 100 lmColour temperature 6000 KOperating time 3 / 10 h
Numery artykułów
Numer artykułu
7S984549
EAN
4007123641642
UBB
500668319055
UNSPSC
39120000
Artykuł producenta nr
1175670
Pobierz Deklarację Bezpieczeństwa
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie