Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Kable & zwijadła
Zwijadła
B6129.072.244
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
Brennenstuhl Zwijacz kabla Niebieski IP44 3 x 1,5mm2 15m BE
Dodaj do katalogu
Już nie dostępny
Numer artykułu
B6129.072.244
Kolor
Brązowy
Przekrój rdzenia (mm²)
1.5
Zespół kabla
Inny
Z regulacją
Nie
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (SCHUKO)
0
Długość kabla (m)
15
Obudowa materiałowa
Tworzywo sztuczne
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kolor
Brązowy
Przekrój rdzenia (mm²)
1.5
Zespół kabla
Inny
Z regulacją
Nie
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (SCHUKO)
0
Długość kabla (m)
15
Obudowa materiałowa
Tworzywo sztuczne
Liczba żył
3
Stopień ochrony (IP)
IP44
Automatyczne zwijanie kabla
Nie
Z ramką montażową
Tak
Z zabezpieczeniem termicznym
Tak
Marka
Brennenstuhl
Waga na sztukę (g)
2310
Type
Cable Reel
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
B6129.072.244
EAN
4007123632329
UBB
500627481525
UNSPSC
26121635
Artykuł producenta nr
1072244