Zwijadła
Wszystkie kategorie
Elektronarzędzia
Elektryka
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
Elektryka
Kable & zwijadła
Zwijadła
B6129.208.380
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
Brennenstuhl Zwijacz kabla Garant 40 m H07RN-F 3 x 1,5 mm² 290 mm 3 gniazda z uziemieniem w komplecie
Dodaj do katalogu
Już nie dostępny
Previous
Next
Numer artykułu
B6129.208.380
Kolor
Czarny
Przekrój rdzenia (mm²)
1.5
Zespół kabla
H07RN-F
Z regulacją
Tak
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (SCHUKO)
3
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Kolor
Czarny
Przekrój rdzenia (mm²)
1.5
Zespół kabla
H07RN-F
Z regulacją
Tak
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (SCHUKO)
3
Długość kabla (m)
40
Obudowa materiałowa
Tworzywo sztuczne
Liczba żył
3
Stopień ochrony (IP)
IP44
Automatyczne zwijanie kabla
Nie
Z ramką montażową
Tak
Z zabezpieczeniem termicznym
Tak
Marka
Brennenstuhl
Waga na sztukę (g)
4300
Kod towaru
85444290
O (max.)
Garant®
Type
Cable Reel
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
The Garant IP44 commercial/building site extension lead with 40m cable length in the colour blue by Brennenstuhl convinces with its quality and safety in all areas. The cable reel is ideal for use on construction sites and outdoors. It also convinces with the following features:Innovative cablepilot carrying handle for perfect cable routing. Swings on both sides for convenient carrying and hangingRN cable is approved for difficult building conditions according to VDE 0100 part 704With twist handle for convenient reelingProtection class IP44Cable length 40mCable designation H07RN-F 3G1.5Cable quality rubber neopreneCable colour blackReel diameter 290 mm
Numery artykułów
Numer artykułu
B6129.208.380
EAN
4007123021581
UBB
240789077304
UNSPSC
26121635
Artykuł producenta nr
1208380