My Favorites
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
Kable & zwijadła
Zwijadła
B6129.208.440
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
Brennenstuhl Zwijacz kabla G Niebieski 290/1208440
Dodaj do katalogu
Już nie dostępny
Numer artykułu
B6129.208.440
Kolor
Brązowy
Przekrój rdzenia (mm²)
2.5
Zespół kabla
H07RN-F
Z regulacją
Tak
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (SCHUKO)
3
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kolor
Brązowy
Przekrój rdzenia (mm²)
2.5
Zespół kabla
H07RN-F
Z regulacją
Tak
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (SCHUKO)
3
Długość kabla (m)
25
Obudowa materiałowa
Tworzywo sztuczne
Liczba żył
3
Stopień ochrony (IP)
IP44
Automatyczne zwijanie kabla
Nie
Z ramką montażową
Tak
Z zabezpieczeniem termicznym
Tak
Marka
Brennenstuhl
Waga na sztukę (g)
6400
O (max.)
Garant®
Type
Cable Reel
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.Innovative and ergonomic cable guide handle cable pilot for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.Rotary handle for comfortable rolling up.Category 2 (K2) equipment: Use for rough operation with high mechanical, physical and chemical effects.RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.
Numery artykułów
Numer artykułu
B6129.208.440
EAN
4007123141340
UBB
500511041518
UNSPSC
26121635
Artykuł producenta nr
1208440