text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Zwijacz kabla G Blue 290mm 40M 3 x 2,5RR

Numer artykułu B6105.208.340
Kolor Brązowy
Przekrój rdzenia (mm²) 2.5
Zespół kabla H05RR-F
Z regulacją Tak
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (SCHUKO) 3

Specyfikacje

Kolor Brązowy
Przekrój rdzenia (mm²) 2.5
Zespół kabla H05RR-F
Z regulacją Tak
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (SCHUKO) 3
Długość kabla (m) 40
Obudowa materiałowa Tworzywo sztuczne
Liczba żył 3
Stopień ochrony (IP) IP44
Automatyczne zwijanie kabla Nie
Z ramką montażową Tak
Z zabezpieczeniem termicznym Tak
O (max.) Garant®

Opis

Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.Innovative and ergonomic cable guide handle cable pilot for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.Rotary handle for comfortable rolling up.3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Numery artykułów

Numer artykułu B6105.208.340
EAN 4007123141333
UBB 500511041369
UNSPSC 26121635
Artykuł producenta nr 1208340
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.