Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Kable & zwijadła
Zwijadła
B6101.218.054
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
Brennenstuhl Zwijacz kabla F Niebieski 25m 3 x 1,5 VV
Dodaj do katalogu
Już nie dostępny
Numer artykułu
B6101.218.054
Kolor
Brązowy
Przekrój rdzenia (mm²)
1.5
Zespół kabla
H05VV-F
Z regulacją
Tak
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (SCHUKO)
0
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kolor
Brązowy
Przekrój rdzenia (mm²)
1.5
Zespół kabla
H05VV-F
Z regulacją
Tak
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (SCHUKO)
0
Długość kabla (m)
25
Obudowa materiałowa
Tworzywo sztuczne
Liczba żył
3
Stopień ochrony (IP)
IP20
Automatyczne zwijanie kabla
Nie
Z ramką montażową
Tak
Z zabezpieczeniem termicznym
Tak
Marka
Brennenstuhl
O (max.)
Garant®
Type
Cable Reel
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.Ergonomic cable guide handle for perfect cable-management during winding.Plug 2P+T 16 A/230 V.4 sockets tested according to Cebec, with increased touch protection and with overheating protection in case of overheating and overloading.
Numery artykułów
Numer artykułu
B6101.218.054
EAN
4007123007516
UBB
240789067578
UNSPSC
26121635
Artykuł producenta nr
1218054