text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Wtyczka CEE PLUG 400V/16A

Numéro d'article B6170.108.131
Wejście kablowe Nakrętka dławikowa
Liczba biegunów 5
Materiał Tworzywo sztuczne
Natężenie prądu IEC (A) 16
Kąt wtyczki Prosty
Falownik faz Tak
Stopień ochrony (IP) IP44

Spécifications

Wejście kablowe Nakrętka dławikowa
Liczba biegunów 5
Materiał Tworzywo sztuczne
Natężenie prądu IEC (A) 16
Kąt wtyczki Prosty
Falownik faz Tak
Stopień ochrony (IP) IP44
Model wojskowy Nie
Pozycja zegara godzinowego (h) 6
Kolor identyfikacyjny Red
Napięcie zgodne z normą EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) czerwony
Marka Brennenstuhl
Waga na sztukę (g) 280
Type Phase Inverter

Numéros d'articles

Numéro d'article B6170.108.131
EAN 4007123029228
UBB 500570598051
UNSPSC 39111610
N° Article du fabricant 1081310
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.