Materiały elektryczne
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
Oświetlenie
LED
1K812174
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
Brennenstuhl Work Light 97W 12600lm 6500K 280 x 345 x 280mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1K812174
Klasa ochrony
I
Przekrój przewodu (mm²)
1.5
Typ połączenia
Inny
Z gniazdkiem elektrycznym
Tak
Współczynnik oddawania barw CRI
80-89
Liczba biegunów
3
Obudowa materiałowa
Tworzywo sztuczne
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Klasa ochrony
I
Przekrój przewodu (mm²)
1.5
Typ połączenia
Inny
Z gniazdkiem elektrycznym
Tak
Współczynnik oddawania barw CRI
80-89
Liczba biegunów
3
Obudowa materiałowa
Tworzywo sztuczne
Typ lampy
Dioda LED niewymienialna
Długość kabla połączeniowego (m)
5
Wytrzymałość na uderzenia
IK08
Napięcie znamionowe (V)
220 - 240
Stopień ochrony (IP)
IP54
Z osłoną ochronną
Nie
Ze źródłem światła
Tak
Z uchwytem na statyw
Tak
Odpowiednia liczba lamp
200
Temperatura barwowa (K)
['6500', '6500']
Maks. moc systemu (W)
97
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62722-2-1 (lm)
12600
Kolor światła
Biały
Typ okablowania
W zestawie okablowanie przelotowe
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25 °C (h)
30000
Z kółkami
Nie
Type
Work Light
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1K812174
EAN
4007123675326
UBB
500581087599
UNSPSC
39120000
Artykuł producenta nr
9171400901