text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Work Light 47W 5800lm 6500K 280 x 286 x 280mm


Numer artykułu 7R187963
Klasa ochrony I
Przekrój przewodu (mm²) 1.5
Typ połączenia Inny
Z gniazdkiem elektrycznym Tak
Współczynnik oddawania barw CRI 80-89
Liczba biegunów 3
Obudowa materiałowa Tworzywo sztuczne
Pakowane po 1

Specyfikacje

Klasa ochrony I
Przekrój przewodu (mm²) 1.5
Typ połączenia Inny
Z gniazdkiem elektrycznym Tak
Współczynnik oddawania barw CRI 80-89
Liczba biegunów 3
Obudowa materiałowa Tworzywo sztuczne
Typ lampy Dioda LED niewymienialna
Długość kabla połączeniowego (m) 5
Wytrzymałość na uderzenia IK08
Napięcie znamionowe (V) 220 - 240
Stopień ochrony (IP) IP54
Z osłoną ochronną Nie
Ze źródłem światła Tak
Z uchwytem na statyw Tak
Odpowiednia liczba lamp 96
Temperatura barwowa (K) ['6500', '6500']
Maks. moc systemu (W) 47
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62722-2-1 (lm) 5800
Kolor światła Biały
Typ okablowania W zestawie okablowanie przelotowe
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25 °C (h) 30000
Z kółkami Nie
Type Work Light

Numery artykułów

Numer artykułu 7R187963
EAN 4007123675319
UBB 500583242408
UNSPSC 39120000
Artykuł producenta nr 9171400900
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.