text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Work Light 20W 2160lm 6500K 225 x 195 x 214mm


Numer artykułu 5U215758
Klasa ochrony III
Szerokość 225
Odpowiedni do mocy lampy (W) ['20', '20']
Z gniazdkiem elektrycznym Nie
Współczynnik oddawania barw CRI 80-89
Z wyłącznikiem Tak
Obudowa materiałowa Tworzywo sztuczne
Pakowane po 1

Specyfikacje

Klasa ochrony III
Szerokość 225
Odpowiedni do mocy lampy (W) ['20', '20']
Z gniazdkiem elektrycznym Nie
Współczynnik oddawania barw CRI 80-89
Z wyłącznikiem Tak
Obudowa materiałowa Tworzywo sztuczne
Typ lampy Dioda LED niewymienialna
Wytrzymałość na uderzenia IK08
Napięcie znamionowe (V) ['18', '18']
Stopień ochrony (IP) IP54
Z osłoną ochronną Nie
Ze źródłem światła Tak
Odpowiednia liczba lamp 2
Temperatura barwowa (K) ['6500', '6500']
Maks. moc systemu (W) 20
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62722-2-1 (lm) 2160
Kolor światła Biały
Z kółkami Nie
Type Work Light

Numery artykułów

Numer artykułu 5U215758
EAN 4007123681396
UBB 500582597687
UNSPSC 39120000
Artykuł producenta nr 1173730000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.