Listwy
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
Kable & zwijadła
Listwy
3I032402
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
Brennenstuhl Przedłużacz ze stykiem uziemiającym z Powerblock 3 x 1,5 mm² 5 m H07RN-F bla
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3I032402
Prąd znamionowy (A)
16
Kolor
Inny
Przekrój rdzenia (mm²)
1.5
Bezhalogenowy
Nie
Nom. przekrój przewodu
1.5
Kształt obudowy
Prostokątny
Przyłącze 1
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Prąd znamionowy (A)
16
Kolor
Inny
Przekrój rdzenia (mm²)
1.5
Bezhalogenowy
Nie
Nom. przekrój przewodu
1.5
Kształt obudowy
Prostokątny
Przyłącze 1
Inny
Przyłącze 2
Inny
Długość przewodu zasilającego (m)
5
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (SCHUKO)
4
Wyłącznik różnicowoprądowy (RCCB)
Nie
Z włącznikiem/wyłącznikiem
Nie
Filtr sieciowy
Nie
Z pokrywą
Tak
Klasa jakości
Inny
Obrotowa wkładka centralna
Tak
Zabezpieczenie nadnapięciowe
Nie
Długość (mm)
5
Kolorowa powłoka zewnętrzna
Czarny
Materiał osłony zewnętrznej
Guma
Liczba żył
3
Materiał
Inny
Stopień ochrony (IP)
IP54
Wykończenie powierzchni
Matt
Marka
Brennenstuhl
Type
Construction Site Cable
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3I032402
EAN
4007123647750
UBB
500676036832
UNSPSC
39120000
Artykuł producenta nr
1169200010