Test catalogus aantal
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
Kable & zwijadła
Przedłużacze
B6182.166.820
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
Brennenstuhl Przedłużacz G Czarny 1166820 25m 3 x 2,5RN
Dodaj do katalogu
Już nie dostępny
Numer artykułu
B6182.166.820
Nom. przekrój przewodu
2.5
Przyłącze 1
Inny
Przyłącze 2
Inny
Długość (mm)
25
Kolorowa powłoka zewnętrzna
Czarny
Materiał osłony zewnętrznej
Inny
Liczba żył
3
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Nom. przekrój przewodu
2.5
Przyłącze 1
Inny
Przyłącze 2
Inny
Długość (mm)
25
Kolorowa powłoka zewnętrzna
Czarny
Materiał osłony zewnętrznej
Inny
Liczba żył
3
Kabel spiralny
Nie
Przybliżona średnica zewnętrzna
8
Napięcie znamionowe (V)
250 - 250
Stopień ochrony (IP)
IP44
Z przełącznikiem przewodu
Nie
System złączy zorientowany na system
Nie
Odporność na olej zgodnie z normą IEC 60811-404
Tak
Marka
Brennenstuhl
Waga na sztukę (g)
2500
Type
Extension Cable
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
B6182.166.820
EAN
4007123019731
UBB
500505796432
UNSPSC
39121440
Artykuł producenta nr
1166820