Test catalogus aantal
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
Kable & zwijadła
Przedłużacze
B6184.116.682
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
Brennenstuhl Przedłużacz Czarny 1166824 25m 3 x 2,5(B)
Dodaj do katalogu
Już nie dostępny
Previous
Next
Numer artykułu
B6184.116.682
Nom. przekrój przewodu
2.5
Przyłącze 1
Inny
Przyłącze 2
Inny
Długość
25
Kolorowa powłoka zewnętrzna
Czarny
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Nom. przekrój przewodu
2.5
Przyłącze 1
Inny
Przyłącze 2
Inny
Długość
25
Kolorowa powłoka zewnętrzna
Czarny
Materiał osłony zewnętrznej
Inny
Liczba żył
3
Kabel spiralny
Nie
Przybliżona średnica zewnętrzna
8
Stopień ochrony (IP)
IP44
Z przełącznikiem przewodu
Nie
System złączy zorientowany na system
Nie
Odporność na olej zgodnie z normą IEC 60811-404
Tak
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
With extra robust earthed plug and socket.
Numery artykułów
Numer artykułu
B6184.116.682
EAN
4007123060689
UBB
500511152232
UNSPSC
39121440
Artykuł producenta nr
1166824