text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Mobile Spotlight 950lm 6350K 850 x 180 x 90mm


Numer artykułu 5W161554
Klasa ochrony III
Z gniazdkiem elektrycznym Nie
Współczynnik oddawania barw CRI 80-89
Obudowa materiałowa Tworzywo sztuczne
Typ lampy Dioda LED niewymienialna
Wytrzymałość na uderzenia IK08
Napięcie znamionowe (V) ['5', '5']
Pakowane po 1

Specyfikacje

Klasa ochrony III
Z gniazdkiem elektrycznym Nie
Współczynnik oddawania barw CRI 80-89
Obudowa materiałowa Tworzywo sztuczne
Typ lampy Dioda LED niewymienialna
Wytrzymałość na uderzenia IK08
Napięcie znamionowe (V) ['5', '5']
Stopień ochrony (IP) IP65
Ze źródłem światła Tak
Odpowiednia liczba lamp 27
Temperatura barwowa (K) ['6350', '6350']
Maks. moc systemu (W) 10
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62722-2-1 (lm) 950
Z kółkami Nie
Type Mobile Spotlight

Numery artykułów

Numer artykułu 5W161554
EAN 4007123674442
UBB 500582619135
UNSPSC 39120000
Artykuł producenta nr 1173070010
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.