Materiały elektryczne
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
Oświetlenie
LED
0J599184
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
Brennenstuhl Mobile Spotlight 44.5W 5100lm 5700K 280 x 250 x 90mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0J599184
Klasa ochrony
II
Przekrój przewodu (mm²)
1
Typ połączenia
Inny
Z gniazdkiem elektrycznym
Nie
Współczynnik oddawania barw CRI
80-89
Liczba biegunów
2
Obudowa materiałowa
Tworzywo sztuczne
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Klasa ochrony
II
Przekrój przewodu (mm²)
1
Typ połączenia
Inny
Z gniazdkiem elektrycznym
Nie
Współczynnik oddawania barw CRI
80-89
Liczba biegunów
2
Obudowa materiałowa
Tworzywo sztuczne
Typ lampy
Dioda LED niewymienialna
Długość kabla połączeniowego (m)
5
Wytrzymałość na uderzenia
IK08
Napięcie znamionowe (V)
100 - 240
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z osłoną ochronną
Nie
Ze źródłem światła
Tak
Z uchwytem na statyw
Tak
Odpowiednia liczba lamp
128
Temperatura barwowa (K)
['5700', '5700']
Maks. moc systemu (W)
44.5
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62722-2-1 (lm)
5100
Kolor światła
Biały
Typ okablowania
W zestawie okablowanie przelotowe
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25 °C (h)
54000
Z kółkami
Nie
Type
Mobile Spotlight
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0J599184
EAN
4007123676538
UBB
500573730818
UNSPSC
39120000
Artykuł producenta nr
1171580001