text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Mobile Spotlight 3800lm 6400K 160 x 250 x 125mm


Numer artykułu 8H119299
Klasa ochrony III
Z gniazdkiem elektrycznym Nie
Współczynnik oddawania barw CRI 80-89
Obudowa materiałowa Metal/Plastic
Typ lampy Dioda LED niewymienialna
Wytrzymałość na uderzenia IK08
Napięcie znamionowe (V) ['5', '5']
Pakowane po 1

Specyfikacje

Klasa ochrony III
Z gniazdkiem elektrycznym Nie
Współczynnik oddawania barw CRI 80-89
Obudowa materiałowa Metal/Plastic
Typ lampy Dioda LED niewymienialna
Wytrzymałość na uderzenia IK08
Napięcie znamionowe (V) ['5', '5']
Stopień ochrony (IP) IP65
Ze źródłem światła Tak
Odpowiednia liczba lamp 84
Temperatura barwowa (K) ['6400', '6400']
Maks. moc systemu (W) 40
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62722-2-1 (lm) 3800
Z kółkami Nie
Type Mobile Spotlight

Numery artykułów

Numer artykułu 8H119299
EAN 4007123674459
UBB 500583451611
UNSPSC 39120000
Artykuł producenta nr 1173070020
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.