Test catalogus aantal
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
Oświetlenie
Latarki
0C368463
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
Brennenstuhl LuxPremium TL 600 AF Akumulatorowa latarka LED 630lm Akumulator litowo-jonowy
Dodaj do katalogu
Już nie dostępny
Previous
Next
Numer artykułu
0C368463
Konstrukcja
Inny
Kolor obudowy
Czarny
Akumulator
Tak
Długość
137
Materiał
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Inny
Kolor obudowy
Czarny
Akumulator
Tak
Długość
137
Materiał
Inny
Typ lampy
Dioda LED niewymienialna
Stopień ochrony (IP)
Inny
Ze źródłem światła
Tak
Typ akumulatora
Inny
Waga całkowita (g)
200
Liczba baterii
1
Z bateriami
Tak
O (max.)
TL 600 AF
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
The LED flashlight from Brennenstuhl is best suited for outdoor activities like camping, hiking or fishing and also convinces with the following features:Total luminous flux: 630lm (measured according to ANSI FL1)Colour temperature: 6500KLuminous range: 175mBattery technology: Lithium-IonVoltage: 3.7VBattery capacity: 2.6AhLight duration max.: 22hCharging time: about 4hDegree of protection (IP): IP67Impact strength: IK07Protection class: III
Numery artykułów
Numer artykułu
0C368463
EAN
4007123663224
UBB
500704670271
UNSPSC
39120000
Artykuł producenta nr
1178600401
Pobierz Deklarację Bezpieczeństwa
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie