text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Brennenstuhl Construction Light 40W 4800lm 6500K 235 x 720 x 120mm


Numer artykułu 1K242222
Klasa ochrony I
Przekrój przewodu (mm²) 1
Typ połączenia Inny
Z gniazdkiem elektrycznym Nie
Współczynnik oddawania barw CRI 80-89
Liczba biegunów 3
Obudowa materiałowa Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Klasa ochrony I
Przekrój przewodu (mm²) 1
Typ połączenia Inny
Z gniazdkiem elektrycznym Nie
Współczynnik oddawania barw CRI 80-89
Liczba biegunów 3
Obudowa materiałowa Inny
Typ lampy Dioda LED niewymienialna
Długość kabla połączeniowego (m) 3
Wytrzymałość na uderzenia IK08
Napięcie znamionowe (V) 220 - 240
Stopień ochrony (IP) IP65
Ze źródłem światła Tak
Odpowiednia liczba lamp 90
Temperatura barwowa (K) 6500 - 6500
Maks. moc systemu (W) 40
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62722-2-1 (lm) 4800
Kolor światła Biały
Typ okablowania W zestawie okablowanie przelotowe
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25 °C (h) 30000
Z kółkami Nie
Marka Brennenstuhl
Kod towaru 94054239
Type Construction Light

Numery artykułów

Numer artykułu 1K242222
EAN 4007123684823
UBB 500581059200
UNSPSC 39120000
Artykuł producenta nr 1171250444
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.