Listwy
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
Kable & zwijadła
Listwy
1B991338
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
Brennenstuhl Gniazdo ogrodowe z uziemieniem 4 gniazda 16A 250V 3680W Kabel 1,5m
Dodaj do katalogu
Już nie dostępny
Previous
Next
Numer artykułu
1B991338
Prąd znamionowy (A)
16
Kolor
Inny
Przekrój rdzenia (mm²)
1.5
Bezhalogenowy
Nie
Kształt obudowy
Prostokątny
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Prąd znamionowy (A)
16
Kolor
Inny
Przekrój rdzenia (mm²)
1.5
Bezhalogenowy
Nie
Kształt obudowy
Prostokątny
Długość przewodu zasilającego (m)
1.5
Wyłącznik różnicowoprądowy (RCCB)
Nie
Z włącznikiem/wyłącznikiem
Nie
Filtr sieciowy
Nie
Z pokrywą
Tak
Klasa jakości
Inny
Obrotowa wkładka centralna
Tak
Zabezpieczenie nadnapięciowe
Nie
Materiał
Inny
Stopień ochrony (IP)
IP44
Liczba gniazd z bolcem uziemiającym
4
Liczba innych gniazd sieciowych
4
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
4 sockets with self-closing caps.Earth rod and housing made of stable, weather-resistant plastic.With special rubber cable and water-jet protected earthed plug.
Numery artykułów
Numer artykułu
1B991338
EAN
4007123609192
UBB
500651446493
UNSPSC
39121031
Artykuł producenta nr
1154444