text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl DINORA 3000 Mobilny naświetlacz roboczy LED 24W 2500lm

Artikelnummer 9A785635
Szerokość 277
Obudowa materiałowa Tworzywo sztuczne
Typ lampy Dioda LED niewymienialna
Napięcie znamionowe (V) 220 - 220
Stopień ochrony (IP) IP65
Ze źródłem światła Tak
Maks. moc systemu (W) 24

Specificaties

Szerokość 277
Obudowa materiałowa Tworzywo sztuczne
Typ lampy Dioda LED niewymienialna
Napięcie znamionowe (V) 220 - 220
Stopień ochrony (IP) IP65
Ze źródłem światła Tak
Maks. moc systemu (W) 24
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62722-2-1 (lm) 2500
Z kółkami Nie
Marka Brennenstuhl
Kod towaru 85393190
O (max.) DINORA 3000

Artikelnummers

Artikelnummer 9A785635
EAN 4007123652792
UBB 500691722739
UNSPSC 39120000
Fabrikant artikelnummer 1171570
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.