Listwy
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
Kable & zwijadła
Listwy
7R795800
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
Brennenstuhl Desktop-Power Listwa zasilająca do stołu 2x Gniazda typu F 230V 3500W Kabel 1,8m
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7R795800
Prąd znamionowy (A)
16
Kolor
Czarny
Przekrój rdzenia (mm²)
1.5
Bezhalogenowy
Nie
Kształt obudowy
Inny
Ochrona powierzchni
Nieleczone
Długość przewodu zasilającego (m)
1.8
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Prąd znamionowy (A)
16
Kolor
Czarny
Przekrój rdzenia (mm²)
1.5
Bezhalogenowy
Nie
Kształt obudowy
Inny
Ochrona powierzchni
Nieleczone
Długość przewodu zasilającego (m)
1.8
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (SCHUKO)
2
Wyłącznik różnicowoprądowy (RCCB)
Nie
Z włącznikiem/wyłącznikiem
Nie
Filtr sieciowy
Nie
Z pokrywą
Nie
Klasa jakości
Tworzywo termooodpoprne
Obrotowa wkładka centralna
Nie
Zabezpieczenie nadnapięciowe
Nie
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wykończenie powierzchni
Matt
Liczba gniazd sieciowych CEE
0
Liczba gniazd z bolcem uziemiającym
0
Liczba innych gniazd sieciowych
0
Liczba gniazd wtykowych do urządzeń zimnych
0
Liczba gniazd Euro
0
Liczba złączy USB
2
O (max.)
Desktop-Power
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7R795800
EAN
4007123632244
UBB
500682756639
UNSPSC
39120000
Artykuł producenta nr
1153500222