Materiały elektryczne
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
Oświetlenie
LED
7F289012
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
Brennenstuhl Construction Light 60W 7700lm 6500K 698 x 129 x 112mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7F289012
Klasa ochrony
III
Z gniazdkiem elektrycznym
Nie
Współczynnik oddawania barw CRI
80-89
Obudowa materiałowa
Inny
Typ lampy
Dioda LED niewymienialna
Wytrzymałość na uderzenia
IK08
Napięcie znamionowe (V)
['18', '18']
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Klasa ochrony
III
Z gniazdkiem elektrycznym
Nie
Współczynnik oddawania barw CRI
80-89
Obudowa materiałowa
Inny
Typ lampy
Dioda LED niewymienialna
Wytrzymałość na uderzenia
IK08
Napięcie znamionowe (V)
['18', '18']
Stopień ochrony (IP)
IP54
Z osłoną ochronną
Nie
Ze źródłem światła
Tak
Z uchwytem na statyw
Nie
Odpowiednia liczba lamp
160
Temperatura barwowa (K)
['6500', '6500']
Maks. moc systemu (W)
60
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62722-2-1 (lm)
7700
Kolor światła
Biały
Z kółkami
Nie
Type
Construction Light
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7F289012
EAN
4007123681389
UBB
500583087712
UNSPSC
39120000
Artykuł producenta nr
1173700004