text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Construction Light 50W 5800lm 6500K 275 x 260 x 75mm


Numer artykułu 2G785568
Klasa ochrony I
Przekrój przewodu (mm²) 1
Typ połączenia Inny
Z gniazdkiem elektrycznym Nie
Współczynnik oddawania barw CRI 80-89
Liczba biegunów 3
Obudowa materiałowa Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Klasa ochrony I
Przekrój przewodu (mm²) 1
Typ połączenia Inny
Z gniazdkiem elektrycznym Nie
Współczynnik oddawania barw CRI 80-89
Liczba biegunów 3
Obudowa materiałowa Inny
Typ lampy Dioda LED niewymienialna
Długość kabla połączeniowego (m) 5
Wytrzymałość na uderzenia IK08
Napięcie znamionowe (V) 220 - 240
Stopień ochrony (IP) IP65
Ze źródłem światła Tak
Odpowiednia liczba lamp 84
Temperatura barwowa (K) 6500 - 6500
Maks. moc systemu (W) 50
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62722-2-1 (lm) 5800
Kolor światła Biały
Typ okablowania W zestawie okablowanie przelotowe
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25 °C (h) 30000
Z kółkami Nie
Type Construction Light

Numery artykułów

Numer artykułu 2G785568
EAN 4007123684991
UBB 500581397964
UNSPSC 39120000
Artykuł producenta nr 1171250547
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.