Materiały elektryczne
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
Oświetlenie
LED
8Y381588
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
Brennenstuhl Construction Light 50W 5800lm 6500K 190 x 715 x 170mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8Y381588
Klasa ochrony
I
Przekrój przewodu (mm²)
1
Typ połączenia
Inny
Z gniazdkiem elektrycznym
Nie
Współczynnik oddawania barw CRI
80-89
Liczba biegunów
3
Obudowa materiałowa
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Klasa ochrony
I
Przekrój przewodu (mm²)
1
Typ połączenia
Inny
Z gniazdkiem elektrycznym
Nie
Współczynnik oddawania barw CRI
80-89
Liczba biegunów
3
Obudowa materiałowa
Inny
Typ lampy
Dioda LED niewymienialna
Długość kabla połączeniowego (m)
5
Wytrzymałość na uderzenia
IK08
Napięcie znamionowe (V)
220 - 240
Stopień ochrony (IP)
IP65
Ze źródłem światła
Tak
Odpowiednia liczba lamp
84
Temperatura barwowa (K)
6500 - 6500
Maks. moc systemu (W)
50
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62722-2-1 (lm)
5800
Kolor światła
Biały
Typ okablowania
W zestawie okablowanie przelotowe
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25 °C (h)
30000
Z kółkami
Nie
Type
Construction Light
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8Y381588
EAN
4007123684830
UBB
500583691612
UNSPSC
39120000
Artykuł producenta nr
1171250544