Materiały elektryczne
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
Oświetlenie
LED
5D701468
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
Brennenstuhl Construction Light 40W 4500lm 6500K 235 x 245 x 155mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5D701468
Klasa ochrony
III
Z gniazdkiem elektrycznym
Nie
Współczynnik oddawania barw CRI
80-89
Obudowa materiałowa
Inny
Typ lampy
Dioda LED niewymienialna
Wytrzymałość na uderzenia
IK08
Napięcie znamionowe (V)
['18', '18']
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Klasa ochrony
III
Z gniazdkiem elektrycznym
Nie
Współczynnik oddawania barw CRI
80-89
Obudowa materiałowa
Inny
Typ lampy
Dioda LED niewymienialna
Wytrzymałość na uderzenia
IK08
Napięcie znamionowe (V)
['18', '18']
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z osłoną ochronną
Nie
Ze źródłem światła
Tak
Z uchwytem na statyw
Tak
Odpowiednia liczba lamp
1
Temperatura barwowa (K)
['6500', '6500']
Maks. moc systemu (W)
40
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62722-2-1 (lm)
4500
Kolor światła
Biały
Z kółkami
Nie
Type
Construction Light
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5D701468
EAN
4007123676613
UBB
500582362041
UNSPSC
39120000
Artykuł producenta nr
1173140400