text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Construction Light 20W 2300lm 6500K 225 x 720 x 128mm


Numer artykułu 5W921872
Klasa ochrony I
Przekrój przewodu (mm²) 1
Typ połączenia Inny
Z gniazdkiem elektrycznym Nie
Współczynnik oddawania barw CRI 80-89
Liczba biegunów 3
Obudowa materiałowa Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Klasa ochrony I
Przekrój przewodu (mm²) 1
Typ połączenia Inny
Z gniazdkiem elektrycznym Nie
Współczynnik oddawania barw CRI 80-89
Liczba biegunów 3
Obudowa materiałowa Inny
Typ lampy Dioda LED niewymienialna
Długość kabla połączeniowego (m) 3
Wytrzymałość na uderzenia IK08
Napięcie znamionowe (V) 220 - 240
Stopień ochrony (IP) IP65
Ze źródłem światła Tak
Odpowiednia liczba lamp 42
Temperatura barwowa (K) 6500 - 6500
Maks. moc systemu (W) 20
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62722-2-1 (lm) 2300
Kolor światła Biały
Typ okablowania W zestawie okablowanie przelotowe
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25 °C (h) 30000
Z kółkami Nie
Type Construction Light

Numery artykułów

Numer artykułu 5W921872
EAN 4007123684816
UBB 500582622758
UNSPSC 39120000
Artykuł producenta nr 1171250244
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.