text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Construction Light 10W 1000lm 6500K 100 x 100 x 40mm


Numer artykułu 8Q688300
Klasa ochrony III
Z gniazdkiem elektrycznym Nie
Współczynnik oddawania barw CRI 80-89
Obudowa materiałowa Tworzywo sztuczne
Typ lampy Dioda LED niewymienialna
Wytrzymałość na uderzenia IK07
Napięcie znamionowe (V) ['5', '5']
Pakowane po 1

Specyfikacje

Klasa ochrony III
Z gniazdkiem elektrycznym Nie
Współczynnik oddawania barw CRI 80-89
Obudowa materiałowa Tworzywo sztuczne
Typ lampy Dioda LED niewymienialna
Wytrzymałość na uderzenia IK07
Napięcie znamionowe (V) ['5', '5']
Stopień ochrony (IP) IP54
Z osłoną ochronną Nie
Ze źródłem światła Tak
Z uchwytem na statyw Nie
Odpowiednia liczba lamp 1
Temperatura barwowa (K) ['6500', '6500']
Maks. moc systemu (W) 10
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62722-2-1 (lm) 1000
Kolor światła Biały
Z kółkami Nie
Type Construction Light

Numery artykułów

Numer artykułu 8Q688300
EAN 4007123681303
UBB 500583576953
UNSPSC 39120000
Artykuł producenta nr 1173700005
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.