text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Brennenstuhl Construction Light 100W 11500lm 6500K 370 x 350 x 95mm


Numer artykułu 8I581265
Klasa ochrony I
Przekrój przewodu (mm²) 1
Typ połączenia Inny
Z gniazdkiem elektrycznym Nie
Współczynnik oddawania barw CRI 80-89
Liczba biegunów 3
Obudowa materiałowa Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Klasa ochrony I
Przekrój przewodu (mm²) 1
Typ połączenia Inny
Z gniazdkiem elektrycznym Nie
Współczynnik oddawania barw CRI 80-89
Liczba biegunów 3
Obudowa materiałowa Inny
Typ lampy Dioda LED niewymienialna
Długość kabla połączeniowego (m) 5
Wytrzymałość na uderzenia IK08
Napięcie znamionowe (V) 220 - 240
Stopień ochrony (IP) IP65
Ze źródłem światła Tak
Odpowiednia liczba lamp 180
Temperatura barwowa (K) 6500 - 6500
Maks. moc systemu (W) 100
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62722-2-1 (lm) 11500
Kolor światła Biały
Typ okablowania W zestawie okablowanie przelotowe
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25 °C (h) 30000
Z kółkami Nie
Marka Brennenstuhl
Kod towaru 94054239
Type Construction Light

Numery artykułów

Numer artykułu 8I581265
EAN 4007123685004
UBB 500583487771
UNSPSC 39120000
Artykuł producenta nr 1171250047
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.