text.skipToContent text.skipToNavigation

Cadeados de bloqueio de nylon Brady SafeKey


Artikelnummer 4X828489
Cor Preto
Adequado para utilização no exterior Sim
Largura da argola (mm) 33.02
Diâmetro da argola (mm) 6.35
Largura do fecho (mm) 38
Número de chaves 1
Caixa de bloqueio do material Outro
Verpakt per 1

Specificaties

Cor Preto
Adequado para utilização no exterior Sim
Largura da argola (mm) 33.02
Diâmetro da argola (mm) 6.35
Largura do fecho (mm) 38
Número de chaves 1
Caixa de bloqueio do material Outro
Altura da argola (mm) 38.1
Manilha de material (bloqueio) Aço
Modelo de disco Não
Espessura da fechadura (mm) 19.05
Com fechadura de combinação Não
Com chave igual Não
Marca Brady
Código pautal 8301100000
Type Lockout Padlock

Artikelnummers

Artikelnummer 4X828489
UBB 500729720408
UNSPSC 46171501
Fabrikant artikelnummer 150234
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.