AFNAMELIJST FABORY
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Wiertarko-wkrętarki
7N086497
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
BoschGSR 18V-55 in Pick&Click L-Case
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7N086497
Napięcie nominalne (V)
18
Pojemność baterii (Ah)
4
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
35
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
35
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
18
Pojemność baterii (Ah)
4
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
35
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
35
Maks. moment obrotowy (Nm)
55
Jakość akumulatora
Lithium-ions
Ustawienie momentu obrotowego (Nm)
55
Waga bez zestawu baterii (kg)
1
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
460
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min)
1800
Liczba dołączonych baterii
2
Z ładowarką
Tak
Marka
Bosch
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7N086497
EAN
4059952594217
UBB
500573570198
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
06019H5209
Pobierz Deklarację Bezpieczeństwa
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie