text.skipToContent text.skipToNavigation

BoschGKT 55 GCE - Invalcirkelzaagmachine


Cikkszám 0I074952
Magasság 231
Feszültség (V) 230
Hosszúság (mm) 367
Névleges energiafogyasztás (W) 1400
A gép súlya (kg) 4.7
Vágási mélység (90°) (mm) 57
Vágási mélység (45°) (mm) 42
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 231
Feszültség (V) 230
Hosszúság (mm) 367
Névleges energiafogyasztás (W) 1400
A gép súlya (kg) 4.7
Vágási mélység (90°) (mm) 57
Vágási mélység (45°) (mm) 42
Fűrészlap átmérője (mm) 165
Fűrészlap furata (mm) 20
Maximális elforgatási tartomány (°) 90
Üresjárati fordulatszám (1/min) 6250
Márka Bosch

Cikkszámok

Cikkszám 0I074952
EAN 4059952639239
UBB 500573701116
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 0615990M9D
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.