text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Bosch18V kit: GSB+GWS+2x GBA 4.0Ah+GAL+bag


Numer artykułu 4O436497
Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 4
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 35
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 35
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 4
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 35
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 35
Maks. moment obrotowy (Nm) 55
Średnica wiercenia w kamieniu 1. bieg (mm) 13
Średnica wiercenia w kamieniu 2. bieg (mm) 13
Ustawienie momentu obrotowego (Nm) 55
Waga bez zestawu baterii (kg) 1.1
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 460
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 1800
Liczba dołączonych baterii 2
Z ładowarką Tak
Marka Bosch
Kod towaru 84672920

Numery artykułów

Numer artykułu 4O436497
EAN 4059952603568
UBB 500718747594
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06019H530A
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.