Elektronarzędzia bezprzewodowe
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Narzędzia udarowe
3B200690
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
BOSCH Zakrętarki udarowe 3,6V
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3B200690
Napięcie nominalne (V)
3.6
Szerokość
38
Wysokość
38
Długość (mm)
182
Pojemność baterii (Ah)
1.5
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
0.28
Maks. moment obrotowy (Nm)
5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
3.6
Szerokość
38
Wysokość
38
Długość (mm)
182
Pojemność baterii (Ah)
1.5
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
0.28
Maks. moment obrotowy (Nm)
5
Ustawienie momentu obrotowego (Nm)
2.5-5
Odpowiednia dla średnicy śruby (mm)
5-5
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
360-360
Wkrętak do płyt kartonowo-gipsowych
Nie
Nadaje się do śrub zwijanych
Nie
Liczba dołączonych baterii
1
Z ładowarką
Tak
Marka
Bosch
Type
Cordless Screwdriver
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3B200690
EAN
3165140953801
UBB
500581667994
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
06039C6000