Elektronarzędzia bezprzewodowe
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Narzędzia udarowe
7J506820
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
BOSCH Zakrętarki udarowe 18V-450 HC 2X 5,0 AH
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7J506820
Napięcie nominalne (V)
18
Szerokość
360
Wysokość
155
Długość (mm)
440
Pojemność baterii (Ah)
5
Maks. moment obrotowy (Nm)
450
Wprowadzanie narzędzia
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
18
Szerokość
360
Wysokość
155
Długość (mm)
440
Pojemność baterii (Ah)
5
Maks. moment obrotowy (Nm)
450
Wprowadzanie narzędzia
Inny
Odpowiednia dla średnicy śruby (mm)
10-20
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
0-2300
Waga bez zestawu baterii (kg)
1.6
Liczba dołączonych baterii
2
Z ładowarką
Tak
Marka
Bosch
O (max.)
GDS 18V-450 HC
Type
Cordless Impact Wrench
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7J506820
EAN
4059952568140
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
06019K4103