text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Zagłębiarka GKT 55 GCE KARTON

Numer artykułu B4511.000.005
Wysokość 240
Napięcie (V) 230
Długość (mm) 310
Nominalny pobór mocy (W) 1400
Masa maszyny (kg) 4.7
Głębokość cięcia (90°) (mm) 57
Głębokość cięcia (45°) (mm) 42

Specyfikacje

Wysokość 240
Napięcie (V) 230
Długość (mm) 310
Nominalny pobór mocy (W) 1400
Masa maszyny (kg) 4.7
Głębokość cięcia (90°) (mm) 57
Głębokość cięcia (45°) (mm) 42
Średnica brzeszczotu (mm) 165
Otwór brzeszczotu (mm) 20
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 6250
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 4850
O (max.) GKT 55 GCE
Type Circular Saw

Numery artykułów

Numer artykułu B4511.000.005
EAN 3165140607742
UBB 500579854547
UNSPSC 23231200
Artykuł producenta nr 0601675000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.