text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH X-LOCK CUT-OFF WHEEL STANDARD FOR METAL


The Standard for Metal X-LOCK Cutting Disc cuts reliably through metal. Its aluminium oxide disc is designed for general use with metal. Use this disc for cutting metal. Bosch cutting discs comply with the maximum safety requirements, such as EN 12413.

Numer artykułu 1R615050
Grubość (mm) 2.5
Średnica tarczy (mm) 125
Urządzenie przytrzymujące X-Lock Tak
Marka Bosch
Pakowane po 1

Specyfikacje

Grubość (mm) 2.5
Średnica tarczy (mm) 125
Urządzenie przytrzymujące X-Lock Tak
Marka Bosch

Opis

The Standard for Metal X-LOCK Cutting Disc cuts reliably through metal. Its aluminium oxide disc is designed for general use with metal. Use this disc for cutting metal. Bosch cutting discs comply with the maximum safety requirements, such as EN 12413.

Numery artykułów

Numer artykułu 1R615050
EAN 6949509236227
UBB 500581185500
UNSPSC 31191600
Artykuł producenta nr 2608619782
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.