Test catalogus aantal
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
Narzędzia elektryczne
Piłowanie & cięcie
Wyrzynarki
B4500.000.080
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
Bosch Wyrzynarka GST 90 E
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
B4500.000.080
Napięcie (V)
230
Nominalny pobór mocy (W)
650
Masa maszyny (kg)
2.3
Głębokość cięcia w drewnie (mm)
90
Częstotliwość skoków bez obciążenia (1/min)
500
Maks. grubość materiału w aluminium 250 N/mm² (mm)
20
Marka
Bosch
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie (V)
230
Nominalny pobór mocy (W)
650
Masa maszyny (kg)
2.3
Głębokość cięcia w drewnie (mm)
90
Częstotliwość skoków bez obciążenia (1/min)
500
Maks. grubość materiału w aluminium 250 N/mm² (mm)
20
Marka
Bosch
Waga na sztukę (g)
4.2
O (max.)
GST 90 E
Type
Jig Saw
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
B4500.000.080
EAN
3165140529266
UBB
500612873017
UNSPSC
27111508
Artykuł producenta nr
060158G000