text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Wyrzynarka GST 90 E IN KOFFER

Numer artykułu B4500.000.065
Napięcie (V) 230
Nominalny pobór mocy (W) 650
Masa maszyny (kg) 2.3
Głębokość cięcia w drewnie (mm) 90
Częstotliwość skoków bez obciążenia (1/min) 500
Maks. grubość materiału w aluminium 250 N/mm² (mm) 20

Specyfikacje

Napięcie (V) 230
Nominalny pobór mocy (W) 650
Masa maszyny (kg) 2.3
Głębokość cięcia w drewnie (mm) 90
Częstotliwość skoków bez obciążenia (1/min) 500
Maks. grubość materiału w aluminium 250 N/mm² (mm) 20

Numery artykułów

Numer artykułu B4500.000.065
EAN 8715494539685
UBB 500574078225
UNSPSC 27111508
Artykuł producenta nr 060158G000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.