text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Wyrzynarka GST 150 CE+LBOXX

Numer artykułu B4500.000.095
Skok (mm) 26
Napięcie (V) 230
Nominalny pobór mocy (W) 780
Masa maszyny (kg) 2.6
Głębokość cięcia w drewnie (mm) 150
Częstotliwość skoków bez obciążenia (1/min) 500
Maks. grubość materiału w aluminium 250 N/mm² (mm) 20

Specyfikacje

Skok (mm) 26
Napięcie (V) 230
Nominalny pobór mocy (W) 780
Masa maszyny (kg) 2.6
Głębokość cięcia w drewnie (mm) 150
Częstotliwość skoków bez obciążenia (1/min) 500
Maks. grubość materiału w aluminium 250 N/mm² (mm) 20
Maks. grubość materiału w stali 400 N/mm² (mm) 10
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 2600
O (max.) GST 150 CE
Type Jig Saw

Numery artykułów

Numer artykułu B4500.000.095
EAN 3165140618847
UBB 500613323475
UNSPSC 27111508
Artykuł producenta nr 0601512003
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.