text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Wyrzynarka GST 150 BCE+LBOXX

Numer artykułu B4500.000.100
Skok (mm) 26
Nominalny pobór mocy (W) 780
Masa maszyny (kg) 2.7
Głębokość cięcia w drewnie (mm) 150
Częstotliwość skoków bez obciążenia (1/min) 500
Maks. grubość materiału w aluminium 250 N/mm² (mm) 20
Maks. grubość materiału w stali 400 N/mm² (mm) 10

Specyfikacje

Skok (mm) 26
Nominalny pobór mocy (W) 780
Masa maszyny (kg) 2.7
Głębokość cięcia w drewnie (mm) 150
Częstotliwość skoków bez obciążenia (1/min) 500
Maks. grubość materiału w aluminium 250 N/mm² (mm) 20
Maks. grubość materiału w stali 400 N/mm² (mm) 10
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 2600
O (max.) GST 150 BCE
Type Jig Saw

Numery artykułów

Numer artykułu B4500.000.100
EAN 3165140618908
UBB 500613323541
UNSPSC 27111508
Artykuł producenta nr 0601513003
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.