Wyrzynarki
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Piłowanie & cięcie
Wyrzynarki
7Z759475
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
Bosch Wyrzynarka GST 12 V-70
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7Z759475
Napięcie nominalne (V)
12
Skok (mm)
18
Pojemność baterii (Ah)
0
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
1.5
Głębokość cięcia w drewnie (mm)
70
Częstotliwość skoków bez obciążenia (1/min)
2800
Maks. grubość materiału w aluminium 250 N/mm² (mm)
3
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
12
Skok (mm)
18
Pojemność baterii (Ah)
0
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
1.5
Głębokość cięcia w drewnie (mm)
70
Częstotliwość skoków bez obciążenia (1/min)
2800
Maks. grubość materiału w aluminium 250 N/mm² (mm)
3
Maks. grubość materiału w stali 400 N/mm² (mm)
3
Zakres obrotu (°)
45
Z ładowarką
Nie
Marka
Bosch
Kod towaru
Widok
O (max.)
GST 12V-70
Type
Cordless Jigsaw
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7Z759475
EAN
3165140770521
UBB
500681360631
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
06015A1002