text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Bosch Wyrzynarka GST 12 V-70


Numer artykułu 0W848430
Napięcie nominalne (V) 12
Skok (mm) 18
Pojemność baterii (Ah) 3
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 1.5
Głębokość cięcia w drewnie (mm) 70
Częstotliwość skoków bez obciążenia (1/min) 2800
Maks. grubość materiału w aluminium 250 N/mm² (mm) 3
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 12
Skok (mm) 18
Pojemność baterii (Ah) 3
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 1.5
Głębokość cięcia w drewnie (mm) 70
Częstotliwość skoków bez obciążenia (1/min) 2800
Maks. grubość materiału w aluminium 250 N/mm² (mm) 3
Maks. grubość materiału w stali 400 N/mm² (mm) 3
Zakres obrotu (°) 45
Liczba dołączonych baterii 2
Z ładowarką Tak
Marka Bosch
Kod towaru 84672290
O (max.) GST 12V-70
Type Cordless Jigsaw

Numery artykułów

Numer artykułu 0W848430
EAN 3165140895200
UBB 500679478825
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06015A1005
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.