Elektronarzędzia bezprzewodowe
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Narzędzia udarowe
3M734986
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
BOSCH Wkrętarki udarowe 18V BT
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3M734986
Napięcie nominalne (V)
18
Szerokość
84
Wysokość
208
Długość (mm)
307
Pojemność baterii (Ah)
2.5
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
2
Średnica wiercenia w betonie (mm)
16
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
18
Szerokość
84
Wysokość
208
Długość (mm)
307
Pojemność baterii (Ah)
2.5
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
2
Średnica wiercenia w betonie (mm)
16
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J)
2
Wprowadzanie narzędzia
Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w stali (mm)
13
Średnica wiercenia w drewnie (mm)
25
Maks. liczba uderzeń (1/min)
5400
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
0-2000
Z ładowarką
Nie
Marka
Bosch
O (max.)
UniversalHammer 18V
Type
Rotary Hammer
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3M734986
EAN
4053423233322
UBB
500581826301
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
06039D6001