text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Wkrętarki udarowe 18V-70


Numer artykułu 5S066343
Napięcie nominalne (V) 18
Szerokość 80
Wysokość 195
Skok (mm) 20
Długość (mm) 235
Pojemność baterii (Ah) 2
Głębokość cięcia w drewnie (mm) 70
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Szerokość 80
Wysokość 195
Skok (mm) 20
Długość (mm) 235
Pojemność baterii (Ah) 2
Głębokość cięcia w drewnie (mm) 70
Częstotliwość skoków bez obciążenia (1/min) 0-2600
Maks. grubość materiału w aluminium 250 N/mm² (mm) 15
Maks. grubość materiału w stali 400 N/mm² (mm) 6
Zakres obrotu (°) 45-45
Waga bez zestawu baterii (kg) 1.3
Liczba dołączonych baterii 1
Z ładowarką Tak
Marka Bosch
O (max.) EasySaw 70
Type Cordless Jigsaw

Numery artykułów

Numer artykułu 5S066343
EAN 4053423236347
UBB 500582574322
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 0603012002
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.