text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

BOSCH Wkrętarki udarowe 18V-52-13 BT


Numer artykułu 5K330739
Napięcie nominalne (V) 18
Szerokość 154
Wysokość 180
Długość (mm) 955
Pojemność baterii (Ah) 2
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 2.4
Odległość ostrzy (mm) 15
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Szerokość 154
Wysokość 180
Długość (mm) 955
Pojemność baterii (Ah) 2
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 2.4
Odległość ostrzy (mm) 15
Liczba cięć na biegu jałowym (1/min) 2400
Użyteczna długość noża (mm) 520
Marka Bosch
Kod towaru 84672920
O (max.) EasyHedgeCut 52-13
Type Cordless Hedge Trimmer

Numery artykułów

Numer artykułu 5K330739
EAN 4059952655048
UBB 500582433669
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 0600849M00
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.