text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Wkrętarki BARETOOL


Numer artykułu 0J960407
Napięcie nominalne (V) 18
Szerokość 245
Wysokość 276
Długość (mm) 89
Pojemność baterii (Ah) 2.5
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 2
Średnica wiercenia w betonie (mm) 10
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Szerokość 245
Wysokość 276
Długość (mm) 89
Pojemność baterii (Ah) 2.5
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 2
Średnica wiercenia w betonie (mm) 10
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 0.6
Wprowadzanie narzędzia Inny
Średnica wiercenia w stali (mm) 8
Średnica wiercenia w drewnie (mm) 10
Maks. liczba uderzeń (1/min) 5000
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 0-900
Waga bez zestawu baterii (kg) 1.4
Liczba dołączonych baterii 1
Z ładowarką Nie
Marka Bosch
O (max.) Uneo Maxx
Type Rotary Hammer

Numery artykułów

Numer artykułu 0J960407
EAN 3165140877435
UBB 500573747663
UNSPSC 23101505
Artykuł producenta nr 060395230C
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.