text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Wkrętarki 8AH GAL 1880 CV L-B


Numer artykułu 4O587163
Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 8
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 2.2
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 1.5-13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 16
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 16
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 150
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 8
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 2.2
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 1.5-13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 16
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 16
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 150
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 150
Maks. moment obrotowy (Nm) 150
Średnica wiertła do betonu 2. bieg (mm) 20
Średnica wiertła do betonu 1. bieg (mm) 20
Średnica wiercenia w kamieniu 1. bieg (mm) 20
Średnica wiercenia w kamieniu 2. bieg (mm) 20
Ustawienie momentu obrotowego (Nm) 84-100
Maks. liczba uderzeń (1/min) 30000
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 0-550
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 0-2200
Liczba dołączonych baterii 3
Z ładowarką Tak
Marka Bosch
O (max.) GSB 18V-150 C
Type Drill Screwdriver

Numery artykułów

Numer artykułu 4O587163
EAN 4053423249927
UNSPSC 23101505
Artykuł producenta nr 0615A5002Y
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.