text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Wkrętarki 8 AH GAL 1880 CV L-B


Numer artykułu 3W345342
Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 8
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 2.1
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 16
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 16
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 150
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 150
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 8
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 2.1
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 16
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 16
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 150
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 150
Maks. moment obrotowy (Nm) 150
Ustawienie momentu obrotowego (Nm) 84-100
Liczba dołączonych baterii 3
Z ładowarką Tak
Marka Bosch
O (max.) GSR 18V-150 C
Type Drill Screwdriver

Numery artykułów

Numer artykułu 3W345342
EAN 4053423249873
UNSPSC 23101505
Artykuł producenta nr 0615A5002T
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.