text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Wkrętarki 4AH GAL 18V-40 LB


Numer artykułu 9D771352
Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 4
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 1.1
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 68
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 68
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 4
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 1.1
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 68
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 68
Maks. moment obrotowy (Nm) 64
Ustawienie momentu obrotowego (Nm) 36-64
Liczba dołączonych baterii 3
Z ładowarką Tak
Marka Bosch
O (max.) GSR 18V-90 C
Type Cordless Screwdriver

Numery artykułów

Numer artykułu 9D771352
EAN 4053423249859
UNSPSC 23101505
Artykuł producenta nr 0615A5002R
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.